※画像はEA910LC-26Aです。

EA910LC-24.5A 長靴 EA910LCシリーズ エスコ 66690647 EA910LC-24.5A 長靴 EA910LCシリーズ エスコ 66690647 EA910LC-24.5A 長靴 EA910LCシリーズ エスコ 66690647

長靴 EA910LCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード66690647 品番EA910LC-24.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。
軽量設計なので軽く作業性に優れています。

仕様全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで) サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)ゴム 足幅3E アズワン品番65-9307-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする