ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの 配線用遮断器
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66691225
品番
2CDL210001R1060 PS1/60
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632
アズワン品番
65-8067-45