木製 クサビ 樫

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66692704 品番#97770
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

鍬等のクサビとしてご利用下さい
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です

仕様●全長:約100mm●幅:約30mm●厚さ:約12mm●材質●▼天然木●重量:6g●製造国:日本 アズワン品番65-8910-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする