※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CBA2/CDBA2-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークA(mm)
98
ストロークB(mm)
95
注文コード
66693559
品番
CBA2B100-98-RL+95-RL-XC10
参考基準価格(税別)
¥94,380
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ロックの位置 A:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式 A:(L) ロックタイプ、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、ロックの位置 B:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式 B:(L) ロックタイプ、オートスイッチ:-
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストロークA(mm)
98
ストロークB(mm)
95
作動方式
複動・両ロッド