※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CBA2/CDBA2-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
75
注文コード
66693613
品番
CBA2B80-150-RN+75-RN-XC10
参考基準価格(税別)
¥76,510
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ロックの位置 A:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式 A:(N) ノンロックタイプ、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、ロックの位置 B:(R) ロッド側ロック付、マニュアル解除の形式 B:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:-
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
75
作動方式
複動・両ロッド