曜日別特売
6032-2RS1 ボールベアリング160mm240mm 深溝6032-2RS1 SKF(日本エスケイエフ) 66693788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング160mm240mm 深溝6032-2RS1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66693788品番6032-2RS1
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032-2RS1 When youre looking for a low-maintenance ball bearing, turn to this deep-groove option from SKF
It features contact seals on both sides for maximum lubrication protection and is supplied pre-greased s

仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:143kN●コード番号:207-6937アズワン品番65-7934-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする