※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CBA2/CDBA2-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークA(mm)
80
ストロークB(mm)
125
注文コード
66693936
品番
CDBA2L80-80-WL+125-WL-A54-XC10
参考基準価格(税別)
¥111,160
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ロックの位置 A:(W) 両側ロック付、マニュアル解除の形式 A:(L) ロックタイプ、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、ロックの位置 B:(W) 両側ロック付、マニュアル解除の形式 B:(L) ロックタイプ、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
80
ストロークB(mm)
125
作動方式
複動・両ロッド