曜日別特売
CBG1BN40-300-HL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC 66694286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300クッション(N) ラバークッション注文コード66694286品番CBG1BN40-300-HL
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
作動方式複動形片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)40ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする