Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66694804
品番
LM5073MH/NOPB
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
仕様
●タイプ:制御装置(PD)●チャンネル数:1●電力 - 最大:12.95W●内部スイッチ:あり●補助機能検知:あり●標準:802.3af(PoE)●電圧 - 供給:9V〜70V●電流 - 供給:2mA●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOP
アズワン品番
67-0407-18