エクセルエンジニアリング
エクセルエンジニアリングの 施設用家具・備品
エクセルエンジニアリングの 病室用品
エクセルエンジニアリングの 安全・保護
わかーる9000ポータブル受信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66696019
品番
RH-9000PRX
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ベッドから起き上がった時にアラーム音かバイブレーションでお知らせします。
920mHz帯の周波数(LoRa)を利用しているため、中継器不要で長距離通信が可能です。
仕様
●仕様:ポータブル受信機●★入数:1個●無線到達距離:1〜2km(直線見通し)100〜300m(屋内)●材質:ABS樹脂●サイズ:60×91×20mm●電源:ACアダプターまたはリチウムイオン充電池 ※いずれも付属●報知機能:音・バイブレーター●警報音量:大・小●受信チャンネル:100●無線仕様:周波数:920MHz帯 特定小電力●重量:68g●付属品:ストラップ、ベルトクリップ
アズワン品番
7-6499-02