TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66697139
品番
RWBS5-430ΩJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:430Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0438-32