エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66698295
品番
EA829J-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-98
商品豆知識
ハンドタップの種類