曜日別特売
2218 ボールベアリング90mm160mm2218 SKF(日本エスケイエフ) 66698548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング90mm160mm2218

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66698548品番2218
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9769アズワン品番65-7921-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする