曜日別特売
33_BNC-N-50-1/133_NE 同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャック HUBER & SUHNER 66699354

同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66699354品番33_BNC-N-50-1/133_NE
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8922アズワン品番65-7539-92RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする