SPREADFAST
SPREADFASTの 冷却(制御機器)
SPREADFASTの ブロワ
SPREADFASTの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66699379
品番
SFH3001-14L
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様
●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:14mm●寸法:30 x 30 x 14mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6719
アズワン品番
65-8064-16