コロコロ ハイグレード スカットカット タテ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード66701105 品番CC0038
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

コンパクトでサッと取り出しお掃除できずタテ型コロコロ。収納ケース付き。1廃材再利用の強力なECOテープで紙が厚くめくりやすい。オレンジライン入りでスパっと切れ髪の毛が絡んでも紙が縦に避けにくい。コロコロハイグレードスカットカット(アップサイクル)25周1巻付

用途ファブリック用 付属品テープ25周 幅(mm)付属テープ:160 内径(mm)付属テープ:38
注意
※幅160mm×内径サイズ38mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする