デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)の 内装建材
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)の 断熱材
ウッドラック ザ・スリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
66701130
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。
薄くて断熱性に優れています。
・軽量で取扱いが容易です。
・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。
・加工(カッターナイフ等)が容易です。
用途
DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能
仕様
吸水率(g/100cm
2
):0.01以下
厚さ(mm)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
熱伝導率(W/mk)
0.028
圧縮強度(N/cm
2
)
10
曲げ強度(N/cm
2
)
100
注意
※燃焼遅延剤を添加して微少火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。
※輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
※また、使用に当たっては、関連法規及びメーカーが提供するカタログ、技術資料に従って適切に使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません