エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
66701217
品番
EA940DT-293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
バナナプラグ側は赤と黒で分岐しています。
仕様
●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番
65-9314-58