エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
270-680mm リストバンド用セーフティループ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66702398
品番
EA983SP-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様
●全長:270〜680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼
アズワン品番
65-9339-10