曜日別特売
LV432649 取り付けアダプタ コンパクト シュナイダーエレクトリック 66702608

取り付けアダプタ コンパクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66702608品番LV432649
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275アズワン品番65-8080-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする