2DUL-10JPL-R-G/C 2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ 坂詰製作所 66702687

2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66702687品番2DUL-10JPL-R-G/C
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)アズワン品番67-0416-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする