サンプル画像

ロックBOX 105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 66702986 品番 A50170
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

持ち手なしサイドオープン箱。丈夫なつくりで、しっかりケーキを守ります。

品番8×10 高さ(mm)105 色(柄)ホワイト 寸法(横×縦)(mm)240×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする