サンプル画像

A70510 CP 105 パッケージ中澤 66704438 A70510 CP 105 パッケージ中澤 66704438

CP 105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 66704438 品番 A70510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高さのある持ち手なしサイドオープン箱。シンプルで使いやすさバツグン。

品番3×4 高さ(mm)105 色(柄)ピンク 寸法(横×縦)(mm)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする