サンプル画像

A43610 新105 OPL パッケージ中澤 66704639 A43610 新105 OPL パッケージ中澤 66704639

新105 OPL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400枚) 注文コード 66704639 品番 A43610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高さのある持ち手付きサイドオープン箱。スタンダードなサービス箱です。

品番3×4 高さ(mm)105 色(柄)オレンジ 寸法(横×縦)(mm)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする