曜日別特売
LV429305 アダプタ Easypact Cvs100 ~ 250、100 ~ 250 Dc の範囲 シュナイダーエレクトリック 66706196

アダプタ Easypact Cvs100 ~ 250、100 ~ 250 Dc の範囲

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66706196品番LV429305
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アダプタプレートです。この部品は Easy Pact CVS 100/160250 デバイスと互換性があります。これにより、DIN レールに装置を取り付けることができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●範囲:Easypact Cvs100 ~ 250 、100 ~ 250 Dc の範囲●コード番号:221-1184アズワン品番65-8082-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする