エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
シルバー曲尺 EA720WAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66707754
品番
EA720WA-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
外側基点の内目盛が付いています。
角部は竿と同じ厚さです。表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げです。 焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
仕様
●測定目盛(表):(外)30×15cm(内)25×10cm●測定目盛(裏):(外)30×15cm(内)20×10cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:320(160)×15×1.4mm●重量(g):56●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
アズワン品番
65-9273-36