日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
消臭ポリ袋 ニオワイナ niowaina
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60冊×30枚)
注文コード
66708935
品番
SY18
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
化学反応を利用して、ニオイを消臭
小さいサイズ〜45Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:260/400×480×0.018mm●色:白半透明●入数:30枚×60冊●素材:ポリエチレン(HDPE+MB)●ITFコード:14902393577189
容量(L)
45
アズワン品番
65-8128-86