150mm デプスゲージ デジタル/フック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66710606 品番EA725F-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。
先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。
精度保証のた

仕様●測定範囲:0〜150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付 アズワン品番65-9273-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする