サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66712934
品番
TPMT16T308MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-9969
アズワン品番
65-8262-19