[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード66713476 品番EA354AC-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215

手のひら全体に天然ゴムのスベリ止め加工を施しています。
荷物運びなどの軽作業に幅広く使用できます。
繊維部分は縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。
倉庫作業や運搬作業など、幅広い用途にお使いいただけます。
-使用上の注意- ・アレルギー反応など

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):230●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●厚み:約1.0mm●カラー:ブルー●ゲージ:10●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ポリエステル、綿、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業など●入数:1双 アズワン品番65-9250-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする