※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)40 ストローク調整範囲(mm)- 注文コード66713563 品番CBM2B20-40-HL
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はチューブ内径・ストローク・ストローク調整範囲など774種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動両ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)40 クッション(-) ラバークッション チューブ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)- ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする