※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CBM2 - エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
450
ストローク調整範囲(mm)
-
注文コード
66713579
品番
CBM2B20-450-WN
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ストローク調整範囲
など
774
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
450
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
-
ロックの位置
(W) 両側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク