エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
15mm ペダルレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66715260
品番
EA573XW-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
ペダルレンチとして使用する為、薄型になっています。 ※リング部を除く。
仕様
●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):15●厚み(mm):4.5●全長(mm):174●重量(g):105●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント
アズワン品番
65-9265-48