再生原料入りポリ袋 70L RYCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード66717186 品番RYC74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。

仕様●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.04●容量(L):70●色:半透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1096 容量(L)70 エコマーク認定認定 アズワン品番67-2213-29 エコマーク認定番号06 128 041

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする