S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66720485
品番
HGFLXM3X11
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(45HRC)用。
仕様
●刃径(mm):3●刃長(mm):11●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:HGコーティング●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9466
アズワン品番
67-2250-73