ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード66721420 品番901-10015
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm
LFH、シリコンラバー
黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:10mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.7mm●シリーズ:SLPLU 100●コード番号:265-0578 アズワン品番65-7468-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする