超高輝度蓄光・反射縁石鋲

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●耐荷重:20t●縦(mm):94●横(mm):112●厚さ(mm):22●質量(g):134●取付仕様:接着剤(推奨:エポキシ系)●材質:本体/ABS、カバー/ポリカーボネート、反射材/アクリル、蓄光/蓄光顔料・アクリル 注文コード66721788 品番408022
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」を搭載したダブル機能で、視認性に優れています。蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外2類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。
自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」を搭載したダブル機能で、視認性に優れています。透明ポリカーボネートカバー付きで、耐荷重・対候性がUP蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外2類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。

仕様●耐荷重:20t●縦(mm):94●横(mm):112●厚さ(mm):22●質量(g):134●取付仕様:接着剤(推奨:エポキシ系)●材質:本体/ABS、カバー/ポリカーボネート、反射材/アクリル、蓄光/蓄光顔料・アクリル 性能耐荷重・対候性がUP カバー透明ポリカーボネートカバー付き アズワン品番65-9038-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする