ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66723039
品番
FA-T220-25E
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
仕様
●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5378
アズワン品番
65-8071-92