ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
リレーソケット DINレール 2 CR-U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66724125
品番
1SVR405670R0000 CR-U2S
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:CR-U インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-U●コンタクト数:2●コード番号:231-9521
アズワン品番
65-8067-32