ハネウェル
ハネウェルの 検出・センサ
ハネウェルの セーフティスイッチ
ハネウェルの セーフティスイッチその他関連用品
リミットスイッチIP67 プランジャGLEB07B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66725254
品番
GLEB07B
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
UL、c-UL
3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチ
ウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mA
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLE●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2622
アズワン品番
65-7839-62