エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの ダイス
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66725857
品番
EA829MG-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,381
販売価格(税別)
¥
6,710
バスケットに入れる
仕様
●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番
65-9304-71