LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:51mm 幅:50mm 高さ:12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66726338
品番
12F51L50
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様
●長さ:51mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:51 x 50 x 12mm●コード番号:464-2793
アズワン品番
65-8070-50