曜日別特売
123274 Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson 66726584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66726584品番123274
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗

仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1003アズワン品番65-8014-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする