Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付スクリューキャップ(ND18)(〜300℃)3mm 赤/銀 6PMSC18シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66728140
品番
6PMSC18-STH
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(〜300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入
アズワン品番
67-2988-43