富士通
富士通の 電子部品(オンボード)
富士通の 能動部品
富士通の 基板用リレー
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66730635
品番
FTR-K1AK012T
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
リレー FTR-K1シリーズ
ピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:450-335
アズワン品番
65-8090-65