RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66732550 品番RK73HW3ATTE1000F
参考基準価格(税別)¥54 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53

小型・軽量です。
抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。
電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピングなどの各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します
外形寸法6331の角形チップ抵抗器。

仕様●抵抗値:100Ω●定格電力:1W●抵抗許容差:±1%●温度係数:±200(×10-6/K)●寸法:6.3×3.1×0.6mm、W3A(6432)●質量:37.1g●使用温度範囲:-55℃〜+155℃●【参考規格】●IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2134C アズワン品番67-0370-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする