エスコ
エスコの 暖房用品
エスコの 防寒用品
エスコの 除雪用品
使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
66732690
品番
EA922AK-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
ミニサイズのカイロです。
仕様
●持続時間:10時間●入数:30個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプ
アズワン品番
65-9310-78