ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10ラック×96本) 注文コード66734424 品番94410258
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証。環境への配慮。▼詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減。

仕様●容量レンジ(μL):5〜50●カラーコード:パープル●長さ:51mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラック アズワン品番65-5644-86
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする