384ウェルマイクロプレート(PP)V底

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(80個)注文コード66735578品番4312
参考基準価格(税別)¥56,020販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

DNase/RNaseフリー
サンプリングロスが少ない

仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4~120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5640-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする