アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの シリンジ類
アズワンの ディスポシリンジ
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66735876
品番
CS60
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様
●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。
アズワン品番
4-3853-04
注意
※医療用ではございません。